品番 : EA916JA-32
品名 : 錐用ハンドル
仕様
| 全長 | 110mm | 材質 | 木、スチール |
|---|---|---|---|
| 適合錐 | EA916JA-11~13、-15~-24 | 重量 | 56g |
| 付属のレンチでチャックを調整し、錐をしっかり掴みます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
