詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-131

品名 : 89mm パラシュートコード用編み針

パラコードの先端を差し込んで使用します。

仕様

全長 89mm 材質 アルミ
重量 6g
パラコードの太さ3~4mm用
パラコードを細かく編むときなどに便利な専用編み針です。
ご使用方法
1. パラコードの先端を斜めにカットする。
2. 先端をライターで炙り、プラスチック化させる。
3. プラスチック化した先端を編み針にねじり入れる。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/13 11:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1730ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top