詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916WF-1B

品名 : 52g ガスライター

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 ST-488
サイズ 39×25×264(L)mm ガス容量 約2.6g
連続使用時間 10秒以内 火炎温度 800℃
燃焼時間 約26分 使用ガス 液化石油ガス
材質 樹脂 重量 52g
使いやすく安全に着火できるロングノズル(12.5cm)、使い切りタイプのフィールドライター
ターボ式ではないため、花火やキャンドルの着火に最適です。
保管時はロックをかけることができ安全な、セーフティロック付
吊り下げて携帯に便利な、ストラップホール
見やすいガス残量確認窓付き
子どもの事故を防ぐ為に点火スイッチを重くしてある、チャイルドレジスタンス機能品
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2448ページ
ウェブカタログ画像
  • 使いやすい、ロングノズルの使い切りタイプ
  • セーフティロック付き
  • ストラップホール付き
  • 見やすいガス残量確認窓付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top