品番 : EA916WF-4
品名 : 50g ガストーチ
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | PT-14SBCR |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ポケトーチ | 燃焼時間 | 約20分(ライター1個) |
| 炎サイズ | φ3×12mm | 炎温度 | 1,300℃ |
| 連続使用時間 | 1分以内 | 火口径 | 直径14mm |
| サイズ | 60×23×110(H)mm | 使用燃料 | 指定の使い捨てライター(EA916WF-5等) ※チャイルドレジスタンス機能付ライターを使用してください。 |
| 重量 | 50g(ライター除く) | ||
| 炎温度約800℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーに! | |||
| ライター1個付 | |||
| 燃料は使い捨てライター。取替え簡単で、メンテナンスも不要です。 | |||
| 強火力なのに、ライターとして使うより使用時間60%アップする効率燃焼。 | |||
| 趣味の模型づくりのハンダ付けや、花火、線香の着火など、どこでも大活躍します。 | |||
| ※指定以外の使い捨てライターを挿入して使用すると破損の原因になりますので、ご使用にならないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2448ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA916WF-5 : 20g 使い捨てライター |
