品番 : EA916WF-6A
品名 : ガスライター(ターボ)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-484 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィールドライター ターボ | ガス容量 | 2.6g |
| 燃焼時間 | 約15分 | 火炎温度 | 1300℃ |
| 連続使用時間 | 5秒以内 | 使用ガス | 液化石油ガス |
| サイズ | 39×25×278(L)mm | 重量 | 60g |
| 使いやすく安全に着火できるロングノズル、風に強いターボ式ライター | |||
| 点火後に炎がオレンジ色に変わり、見えやすく安全です。 | |||
| 保管時はロックをかけることができ安全な、セーフティロック付 | |||
| 携帯に便利な、吊り下げ用フック穴付 | |||
| 見やすいガス残量確認窓付 | |||
| 子どもの事故を防ぐ為に点火スイッチを重くしてあるチャイルドレジスタンス機能品 | |||
| 花火の着火、線香の着火、マントルの着火、ストーブの着火等に | |||
| ※炎調整機能はありません。 ※使い切りタイプです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2448ページ | ||||
