品番 : EA916X-25
品名 : 6W メガホン(ショルダー型)
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-604W |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×8本 (別売、EA758YA-3AG) |
出力 | 定格:6W 最大:10W |
| 電池持続時間(JEITA) | 音声時:約12時間 信号音連続使用時:約40分 |
通達距離(JEITA) | 音声時:160m (騒音レベル55dB) 信号時:160m (騒音レベル55dB) |
| マイクロホン | 接話型 プレストークスイッチおよび音量調節ボリューム付 本体上部に固定用マイクハンガー設置 |
信号音 | ホイッスル音 プッシュONスイッチタイプ |
| 入力 | 外部マイク1:-40dB、1.5kΩ、φ6.3大型ホーンジャック 外部マイク 2:-18dB、3 kΩ、φ3.5ミニジャック、ファンタム電源供給 AUX(予備):-12 dB、18kΩ、φ3.5ミニジャック 外部電源:DC12V ※外部マイクおよびAUXは同時に使用できますが、外部入力ボリュームは兼用のため個別に調節することはできません。 |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | 102(W)×216(D)×258(H)mm | 重量 | 約1.6kg(電池別) |
| 付属品 | ・φ 3.5 ミニプラグ×1 ・外部電源用プラグ付きコード(1 m)×1 |
||
| ショルダーバックタイプのホイッスル音付、小型、軽量メガホン | |||
| 接話型マイクロホンには音量調節、プレストークスイッチがあり、手元で簡単に操作可能。 | |||
| 外部マイク入力端子に、別売の有線マイクロホンや、ハンズフリーで使用できるヘッドセットマイクロホンを接続できます。 | |||
| AUX(予備)入力端子があるため、CD、MD、カセットプレーヤー等も使用できます。 | |||
| ボイススイッチ機能、バッテリーチェック機能 | |||
| ※乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
