品番 : EA916X-3
品名 : 4W メガホン(防雨型)
仕様
| 電源 | 単3電池×4本(別売) | 出力 | 定格:3W 最大:4W |
|---|---|---|---|
| 通達距離 | 約80m | 電池持続時間 | 約25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) ※JEITA規格の基づき表記 |
| サイズ | φ140×205mm | ハンドル長さ | 110mm |
| 重量 | 500g | 防水性能 | IPX5 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ベルト:ポリエステル |
||
| 雨の中でも気にせず使える防雨形(IPX5)のハンドメガホン | |||
| 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ | |||
| 折りたたみ式ハンドル | |||
| 長さ調整ができる肩掛け用ベルト付き | |||
| 電源ランプ付きで消し忘れを防止 | |||
| ※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
