品番 : EA916X-5
品名 : 3W メガホン
カタログ訂正
●通達距離…(誤)約120m→(正)約125m(No.56、No.57 9048)
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-1103 |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:3W 最大:4W |
電源 | 単3電池×4本 (別売、EA758YA-3A) |
| 電池持続時間 | 音声:約10時間(JEITA) | 通達距離 | 音声:約125m(JEITA) |
| 再生周波数範囲 | 500Hz~6kHz (SPL -20dB) |
磁器回路 | ネオジュームマグネット、内磁型 |
| ダイアフラム | ポリイミドフィルム (振動板、ボビン) |
信号音 | 無し |
| 抗菌処理 | 送話口、ハンドル部 | 防水性能 | IPX5 |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | サイズ | φ137(W)×210(D)×257.8(H)mm |
| 重量 | 約610g(電池別) | ||
| 定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホン | |||
| ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 | |||
| ※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
