品番 : EA916X-50
品名 : 3W メガホン(マイク型)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | MDS-100 |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:3W 最大:6W |
使用電源 | 単3形乾電池×4本(別売)または 単3形充電式ニッケル水素蓄電池×4本(別売) |
| 総合周波数特性 | 400Hz~10KHz | 通達距離 | ECOモードON:約20m ECOモードOFF:約31.5m (アルカリ乾電池使用時) |
| 電池持続時間 | ECOモードON:約20時間 ECOモードOFF:約10時間 (アルカリ乾電池使用時) |
使用スピーカー | φ4cmコーン型×2 |
| サイズ | φ50×280mm グリップホルダー取付け時の高さ175mm |
防滴性能 | IPX3(防雨型) |
| 重量 | 本体:330g (乾電池除く) クリップホルダー:約130g |
付属品 | グリップホルダー、ストラップ |
| シーンに合わせて3WAY(マイク形、メガホン形、ハンズフリー形)の使い方ができます。 | |||
| 底面と前面2つのスピーカーで、角度に左右されず前方の広い範囲へ効果的に拡声します。 | |||
| 聞き取りやすいクリアな音質特性 | |||
| 緊急時に安心な乾電池式。繰り返し使えるニッケル水素電池にも対応。 | |||
| 適度な出力で電池の消費を抑える、室内用ECOモード搭載 | |||
| 屋外でも安心な防雨形(IPX3) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
