詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916X-70

品名 : 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 DLS01
音声出力 最大3W
(内蔵スピーカー4Ω)
バッテリー 内蔵式Li-Ionバッテリー
DC3.7V 980mAh
通達距離 40㎡(屋内) 信号音 無し
連続使用時間 約8時間(音量レベル5の連続使用にて) 充電時間 3時間
使用温度範囲 -10~60℃
(充電 0℃~45℃/範囲外は自動停止)
材質 ポリカーボネート
防水性能 IP67(本体のみ) サイズ 56(W)×26.2(D)×88(H)mm
マイクコード長 950mm 重量 本体:約134g
ヘッドセット:約36g
ソーシャルディスタンスの確保に最適、屋内用コンパクト・ハンズフリー拡声器
店舗やサービス業のほか、レッスン、介護施設、ガイド・案内、学校や塾など教育現場にも最適な、飛沫を抑制する「大声過ぎない拡声器」です。
ボディはIP67の耐塵・防浸設計。濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心。
( ※ マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
音量はスイッチで10段階の切替式
節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付。不要な時はワンタッチで待機状態に。
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
※声量によっては最大ボリュームでも小さく聞こえることがあります。
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 23:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1951ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top