品番 : EA916X-94
品名 : 6W ハンズフリーメガホン(Bluetooth)
両手が自由に使える、小型・軽量のハンズフリー拡声器
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-1000A-BT |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3形乾電池:6本(DC9V) 、または4本(DC6V) 単3形ニッケル水素蓄電池:6本(DC7.2V)、または4本(DC4.8V) |
出力 | (単3形乾電池6本使用時) 定格:6W 最大:10W (単3形乾電池4本使用時) 定格:3W 最大:4W |
| 通達距離 | (音声時) アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時:約100m アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時:約80m |
電池持続時間 | (音声時) アルカリ乾電池6本または4本使用時:約8時間 ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時:約7時間 (AUXステレオ入力時 音楽再生) アルカリ乾電池6本または4本使用時:約9時間 ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時:約9時間 |
| 周波数特性 | 300HZ~14kHz (偏差-26dB) |
ヘッドセットマイク | 耳掛け式、エレクトレット形コンデンサーマイクロホン 感度:-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)、φ3.5ミニプラグ(モノラル仕様)、ヘッドバンド付き、ウインドスクリーン付き |
| 入力 | マイク(MIC):-30dB、3kΩ、φ3.5モノラルミニジャック 、ファンタム電源供給 予備(AUX):-10dB、2kΩ、φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応) |
通信距離 | 最大10m |
| 通信方式 | Bluetooth標準規格Ver4.2 | 通信出力 | Bluetooth標準規格Class2 |
| 対応プロファイル | A2DP | 対応コーディック | SBC |
| ウエストベルト長 | 55~120cm | 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 材質 | ABS樹脂 鉄、銅 | サイズ | 133(W)×222(D)×96(H)mm (ベルト部を除く) |
| 重量 | 本体:480g(ベルト含む、電池別) ヘッドセットマイクロホン:50g |
付属品 | ・ヘッドセットマイク(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)×1 ・ウエストベルト(本体に装着済み)×1 ・バッテリースペーサー×2 ・マイクケーブルクリップ×1 |
| 小型・軽量 、Bluetooth内蔵のハンズフリー拡声器 | |||
| 左右どちらでも装着できる曲面を多用した3Dデザイン形状とワンタッチパックル式の伸縮ベルトは、簡単装着で腰にジャストフィットします。 | |||
| 耳掛け式ヘッドセットマイク(ヘッドベルト付)は、軽量でしっかり装着できます。 両手が自由に使え、運動しながらのご使用も可能です。 |
|||
| Bluetooth対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能。 | |||
| ネオジム磁石の採用で高能率、超軽量化を実現しました。 | |||
| 大型回転ボリューム、電源スイッチは簡単操作で使い易く、手袋をはめた時も操作が可能。 | |||
| AUX入力端子を装備していますので、BGMを流しながらの拡声も可能。 ベルトに装着したポシェットには、音楽プレーヤー、予備の乾電池等を収納することが出来ます。 |
|||
| 付属のバッテリースペーサーを使用すると、乾電池4本でも使用することができ、経済的。 ※ただし6本でご使用時より音量は小さくなります。 |
|||
| 屋外での拡声範囲の目安は30人程度です。室内では、50~60人程度収容のセミナー、講演会等でお使いいただけます。机の上に置いての使用も可能です。 | |||
| ※音声時の電池持続時間は、本機をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
