詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XK-16

品名 : 50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.23
サイズ 50×17×20mm 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
重量 18g 付属品 約990mmストラップ
用途 誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など。
コルク球入り
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2246ページ
メイン画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top