詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XK-22

品名 : 60mm/20g ホイッスル(OD/プラスティック製)

目立ちにくいOD色

仕様

サイズ 60(L)×22(D)×28(H)mm 重量 20g
ストラップ長 450mm 材質 プラスチック
カラー OD色
ストラップ付
目立ちにくいOD色
コルク球入り
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 19:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2306ページ 2597ページ

代替品

EA916XK-17
  • 品番

    EA916XK-17

  • コメント

    違い:色・ストラップ長 等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top