品番 : EA916XK-41
品名 : 117mm 電子ホイッスル
仕様
| メーカー | 結一産業 | サイズ | 117×35×35mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約70g | 材質 | ABS樹脂 |
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | 音量 | 120dB(±5dB) |
| パターン | ・ピー ・ビー ・ビービービービー |
用途 | 災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。 |
| ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付 | |||
| 鳴りっぱなしにできるSOS音付 | |||
| 初心者でも使いやすいシンプル設計 (音設定→押す→鳴る) |
|||
| 音量調整機能はついておりません。 | |||
| ※音量が大きいのでご使用の際はパッケージ記載の注意事項をよく読んでご使用ください。 [音量の目安] 120dB・・・飛行機のエンジン、落雷など |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
