詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XK-51

品名 : 40mm ホイッスル(アルミ製)

仕様

サイズ φ9.5×40mm 重量 3.6g
リング径 φ22mm 材質 アルミニウム
カラー ブラック
キーホルダーに簡単に取り付けられる60デシベルの小型安全ホイッスル
耐久性に優れたアルミニウム製
ハイキング、キャンプ、緊急時などに最適。
キーリング付き
追加説明
カタログ価格

255 (税抜)/ 281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/19 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2306ページ

代替品

EA916XK-1A
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブラックです。
  • ※本商品はブラックです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top