詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XK-61

品名 : 57mm ホイッスル(アルミ製)

仕様

サイズ 15.8×7.9×57.1mm 重量 9.9g
材質 アルミニウム カラー シルバー
リング径 22mm
100デシベル、高周波二重管セキュリティ・ホイッスル
軽量で耐久性のあるアルミニウム製
登山、警備・安全関係にも最適な防犯用ホイッスルです。
キーリング付き
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2246ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top