品番 : EA916XK-71
品名 : 135mm 電子ホイッスル
仕様
| サイズ | 135×35×38mm | 重量 | 71.5g (電池含む) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | 黒 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 音量 | 120dB (測定距離:ブザー正面前方1m) |
| ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。 | |||
| スポーツ競技や運動会で大活躍! | |||
| 工場や工事現場などでの安全対策に最適! | |||
| ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。 | |||
| 音色3段階 | |||
| ネックストラップ付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
