詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XL-31

品名 : 340x450mm 手旗(赤白/2本組)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76909
サイズ 340×450mm カラー 赤、白
木製ハンドル φ16.5×600mm 旗サイズ 340×450mm
材質 柄:木
旗:ナイロン
重量 赤:100g
白:115g
入数 2本 用途 工事現場での一般車の誘導などに。
遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 23:05現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2248ページ
ウェブカタログ画像
(赤白/2本組)
  • (赤白/2本組)
  • (赤白/2本組)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top