詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XL-51

品名 : 460x420mm 手旗(メッシュ)

仕様

カラー 真っ赤 重量(g) 235
サイズ 460×420mm
※サイズは縦×横です。
木製ハンドル
φ19×685mm
メッシュ生地
高視認性
軽量で耐久性があります。
交通規制フラグ
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/22 23:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2308ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top