品番 : EA916XY-11
品名 : 2100x460mm 刺股(U字/足掛け付)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SD490-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 侵入者の取り押さえに | 全長 | 2100mm |
| U字部内寸 | 460mm | 重量 | 1.5kg |
| 材質 | 柄:アルミパイプ U字部:スチールパイプ グリップ:ゴム |
||
| 足掛け付 | |||
| 万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。 | |||
| 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 | |||
| 相手と距離を置ける全長約2100mm。 | |||
| 女性にも使える重さ約1.5kg | |||
| 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。 | |||
| 【注意】 ・用途以外の使用はしないでください。 ・相手に逆襲される恐れがありますので必ず2人以上で使用してください。 ・使用する際にゴムグリップより先を持たないようにしてください。 ・狭い場所で使用する際は壁や備品などに注意してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2319ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
