品番 : EA916Z
品名 : キーキャリー
仕様
| チェーンの長さ | 500mm | サイズ | 62×52mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約130g | 材質 | ステンレス |
| 線径 | 約3mm | 二重リング | 内径:29mm 線径:3mm 材質:スチール |
| ベルト用フック付 | |||
| チェーンはストッパー機能がないので引っ張っている間だけ出てきます。 | |||
| 鍵や小物を放すと、ケーブルが自動的にケース内に巻き取られます。 | |||
| 丈夫で錆びにくいステンレススチール製のチェーンが付属しており、十分な長さで快適に使用できます。 | |||
| 複数の鍵やアクセサリーを取り付けやすい大型のキーリングが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
