品番 : EA916Z-15
品名 : 150mm キーキャリー(カラビナ付)
仕様
材質 | 本体:ポリカーボネイト、 リング:鉄、 コード:ナイロン |
全長 | 150mm |
---|---|---|---|
コード長 | 900mm | 重量 | 48g |
カラビナ付 | |||
リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。 | |||
裏面にベルト用フックは付いていません。 | |||
入数 | 1個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/25 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2434ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916Z-15 150mm キーキャリー(カラビナ付) |
EA916Z-18 180mm キーキャリー(カラビナ付) |
拡大