品番 : EA916ZA-1
品名 : 1.2×300mm ポケットチェーン(シルバー/ミニクリップ付)
仕様
材質 | ステンレスSUS304 | サイズ | チェーン線径:1.2mm、チェーン長:300mm |
---|---|---|---|
二重リンク内径:14mm | |||
重量 | 13g | ||
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 | |||
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして | |||
ミニクリップクリアランス | 3×2.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/25 23:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2435ページ |