品番 : EA916ZC-22
品名 : 1.0x120mm キーワイヤー
仕様
ロープ径 | 1.0mm | 全長 | 120mm |
---|---|---|---|
先端径 | φ3.0mm | 重量 | 2g |
材質 | ステンレス | ||
ねじを緩めると1本の線状になります。 | |||
入数は1本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 860 (2024/04/20 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2438ページ 2443ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZC-21 1.5x160mm キーワイヤー |
EA916ZC-22 1.0x120mm キーワイヤー |