品番 : EA916ZD-108
品名 : 120mm キーホルダー(本革製)
仕様
材質: ベルト:本革 キーリング:スチール(ニッケルメッキ) トリガースナップ:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
|||
カラー:タン | |||
全長:120mm | |||
ベルトサイズ:31×80×3(t)mm | |||
キーリングサイズ: 内径:25mm、 線径:約2.5×1.5mm 線形状:平型 |
|||
トリガースナップサイズ: 全長:47mm、最大開口幅:13mm、 クリアランス:10×7mm |
|||
重量:27g | |||
本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 | |||
トリガースナップとキーリングがついた使いやすいキーホルダーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/28 20:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2436ページ |
拡大