詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-146

品名 : 45x185mm ペットボトルホルダー(カラビナ付)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UM-1928
全長 180mm 材質 ホルダー部:シリコーンゴム
ベルト部:ポリエステル
カラビナ:アルミニウム合金
重量 25g
シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
カラビナ付でいろいろな場所に取り付け可能です。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top