品番 : EA916ZL-21
品名 : 2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
高品質の航空機用ケーブルで作られています
仕様
材質 | ステンレス | 全長 | 130mm |
---|---|---|---|
ワイヤー径 | 2mm | 重量 | 約4g |
輪にした時の内寸 | 34×42mm | 先端径 | φ3.6mm |
止具を外すと1本の線状になります。 | |||
開き方 | 止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 | 閉じ方 | 止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。 |
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 | |||
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 80 (2024/04/27 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2438ページ |