品番 : EA916ZL-41
品名 : 600mm キーキャリー(ナイロンコート)
仕様
材質 | 本体表:プラスチック 本体裏:スチール(クロム仕上げ) ケーブル:ナイロンコートワイヤー フック・キーリング:スチール |
サイズ | 52(W)×90(H)×12.5(t)mm(突起部分を除く) |
---|---|---|---|
キーリング内径 | 25.5mm | キーリング線径 | 2mm |
ケーブル長 | 600mm | フックサイズ | 14×47mm |
重量 | 48g | ||
背面にベルト用フック付 | |||
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 | |||
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/04/19 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2434ページ |
拡大