品番 : EA916ZL-42
品名 : 580mm キーキャリー(チェーン)
仕様
| 材質 | 本体:スチール(クロム仕上げ) チェーン:ステンレス フック・キーリング:スチール |
本体サイズ | 52(W)×98(H)×12(t)mm(フック部分を除く) |
|---|---|---|---|
| チェーン長 | 580mm | チェーン幅 | 4mm |
| キーリング内径 | 25.5mm | キーリング線径 | 2mm |
| フックサイズ | 8×53×8(t)mm | 重量 | 55g |
| 背面にベルト用フック付 | |||
| チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 警備員、清掃スタッフ、頻繁に鍵を使用する方に最適です。 | |||
| 約15本の鍵を保持可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
