詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-44

品名 : 1180mm キーキャリー(ケブラーコード)

仕様

材質 本体:スチール(クロム仕上げ)
ケーブル:ケブラー
フック・キーリング:スチール
サイズ 52(W)×90(H)×12.5(t)mm(フック部分を除く)
キーリング内径 25.5mm キーリング線径 2mm
ケーブル長 1180mm フックサイズ 8×53×8(t)mm
重量 60g
背面にベルト用フック付
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
非常に耐久性に優れた構造になっています。
警備員、清掃スタッフ、頻繁に鍵を使用する方に最適です。
ベルト装着専用のクリップ式(2インチクリップ付き)
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/09/02 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2328ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top