品番 : EA916ZL-83
品名 : 470mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 紐:ナイロン、フック:スチール | 紐カラー | レッド |
---|---|---|---|
全長 | 500mm | 紐サイズ | 全長:440mm、線径:4mm |
フックサイズ | 全長:60mm、最大開口:5mm | 重量 | 10g |
紐はカシメてあるので外れにくい。 | |||
フックは360°回転します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZL-82 470mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー) |
EA916ZL-83 470mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド) |
拡大