品番 : EA916ZL-87
品名 : 457mm ネックストラップホルダー(ブルー)
仕様
材質 | ストラップ:ナイロン、 クリップ:スチール |
ストラップ長 | 457mm |
---|---|---|---|
クリップ部 | 40mm | クリップ部開口幅 | 10mm |
カラー | ブルー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 123 (2024/03/29 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2435ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZL-86 457mm ネックストラップホルダー(ブラック) |
EA916ZL-87 457mm ネックストラップホルダー(ブルー) |
EA916ZL-88 457mm ネックストラップホルダー(レッド) |
拡大