品番 : EA917AE-16
品名 : 465x191x191mm/8.5L 保冷バッグ
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | CSLING |
---|---|---|---|
容量(L) | 8.5 | サイズ(mm) | 465×191×191 |
内寸サイズ(W×D×H)mm | 371×150×150 | 材質 | 熱可塑性ウレタン(TPU) |
重量(g) | 3600 | ||
取っ手や肩ベルト付きで持ち運びに便利 | |||
高密度フォーム内蔵で長時間の保冷が可能 | |||
止水ジッパー付きで漏れを防止 | |||
メインとは別の独立ポケット付 | |||
ベース部にはパッドが内蔵され自立可能 | |||
350ml缶が約12本入ります | |||
破れにくく耐水性があり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2563ページ |
代替品
|
拡大