品番 : EA917AH-15
品名 : 340x230x450mm リュック型保冷バッグ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-0620 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(防菌加工)、断熱材:発砲ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA・発砲ポリウレタン・ポリエチレン | サイズ(W×D×H)mm | 340×230×450 |
| 重量(g) | 1000 | 容量 | 約28L |
| カラー | オリーブ | 収納目安 | 500mlペットボトル:15本 2段とも入れる場合は合計30本 |
| 内側に防菌加工生地を使用。 | |||
| 肩外れしにくいチェスト付 | |||
| 両手が塞がらない便利なリュック型 | |||
| 両サイドに出し入れしやすいメッシュポケット付 | |||
| 中敷2枚付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2455ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
