品番 : EA917AH-16
品名 : 380x290x290mm/25L 保冷ボックス(折畳み式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-0577 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 25 | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 380×290×290 |
| 内寸サイズ(W×D×H)mm | 330×250×240 | 収納時サイズ(W×D×H)mm | 380×290×130 |
| 材質 | 上部・底部:EVA+PVC圧着 本体生地:EVA 断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 |
カラー | ブラック |
| 重量 | 1.08kg | ||
| 折りたたんでコンパクトに収納できるクーラーボックス | |||
| 内面の補強板により、ドリンクや小物を置くサブテーブルに使えます。 | |||
| 保冷剤を入れるメッシュポケット付き | |||
| 持ち運びやすいショルダーベルト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
