品番 : EA917AH-20
品名 : 2.0L ペットボトル専用クールボトル
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-8904 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 丸型:1.5 角型:1.5~2.0 |
サイズ(mm) | 205×135×370(H)mm |
| 材質 | 本体・カップ:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール 保冷剤:ポリエチレン(外装) ベルト:ポリプロピレン |
重量 | 720g |
| 付属品 | ・保冷剤 ・取っ手付きカップ(430ml) ・カップ(180ml) |
||
| 市販品角型ペットボトル2L、市販品丸型・角型ペットボトル1.5L専用 | |||
| ペットボトルごと入れて冷やすタイプの水筒なのでお手入れやドリンクの補充も簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
