詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AH-21

品名 : 290x310x540mm/16L ジャグ(ツインコック)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-5036
容量(L) 16 サイズ(mm) 290×310×540(H)
重量(kg) 3.7 材質 内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)
胴部:ステンレス鋼
ふた・内ぶた:ポリプロピレン
本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン
断熱材(本体):ウレタンフォーム
保温効力 50度以上:24時間
75度以上:6時間
保冷効力 9度以下:8時間
追加説明
カタログ価格

24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/06 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 2453ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top