品番 : EA917AH-26B
品名 : (390ml/500・600ml用) ボトルカバー
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る
広口アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能
広口アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能
仕様
| 適合ボトル容量 | 500、600ml兼用 | サイズ(mm) | 110×90×185(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 カバー・アジャスター:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃) |
重量 | 317g |
| 色 | ブラック | ||
| ペットボトル、ボトル缶の保冷に。 | |||
| 真空二重構造で保冷効果抜群。 | |||
| ボトル缶390ml、500、600mlペットボトルがそのまま入ります。 | |||
| ペットボトル、ボトル缶を冷たいまま持ち運ぶ。 | |||
| アジャスター付きでボトル缶、ペットボトルの高さに合わせて調節可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2453ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA917AH-27 : (1.5L/2L用) ボトルカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
