詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AH-3

品名 : 640x420x450mm/60L クーラーボックス

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-5060
材質 本体・ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、
ふた:ポリエチレン、
断熱材:発泡スチロール
容量 60L
重量 5.8kg 外寸(W×D×H) 640×420×450mm
内寸(W×D×H) 500×250×330mm カラー ブルー
キャリーハンドル、キャスター、水抜き栓付
保冷効力4度以下(8時間)
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2454ページ
ウェブカタログ画像
  • 水抜き栓付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top