品番 : EA917AH-4
品名 : 540x320x330mm/20L クーラーボックス
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-0085 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | 収納目安 | 350ml缶/20本、500mlペットボトル/15本 |
| 外寸 | 540(W)×320(D)×330(H)mm(ハンドル含まず) | 内寸 | 380(W)×190(D)×230(H)mm |
| 保冷効力 | 6.2℃以下(JIS) | 材質 | 本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂 ゴム脚:エラストマー 水抜き栓パッキン:ニトリルゴム フタパッキン:発砲ポリエチレン 断熱材:発砲スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) |
| 重量(g) | 3600 | ||
| 高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 | |||
| フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 | |||
| 水抜き栓付 | |||
| 滑り止めのゴム付 | |||
| 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
