品番 : EA917AH-45
品名 : 210x190x295mm/4.5L アイスコンテナ
氷の持ち運びに最適!大容量のアイスコンテナ
仕様
| 容量(L) | 4.5 | サイズ(mm) | 210×190×295(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 約1376 | 材質 | 内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) パッキン:シリコーンゴム ハンドル:ポリプロピレン |
| 耐熱/耐冷温度 | 耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃ | ||
| ペットボトルや缶の飲み物、アイスなどを氷や保冷剤と一緒に入れて冷やしておくことができます。 | |||
| フタはパッキン付なので横に倒しても中身が漏れない。 | |||
| 真空二重構造だから氷の持ち運びに最適。長時間冷たさキープ。 | |||
| 口が広いので大きな氷もそのまま入ります。 | |||
| 氷嚢用の氷の持ち運びにも | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
