詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AJ-47A

品名 : 667x383x410mm/47L クーラーボックス

仕様

容量 47L サイズ 外寸:667(W)×383(D)×410(H)mm
内寸:556(W)×280(D)×336(H)mm
重量 4.5kg 材質 本体:ポリエチレン
密封材:PS/PP
断熱材:PU
断熱材は発泡ウレタンを使用しており高い保冷力があります。
移動に便利な大型ハンドル、頑丈なキャスター付き
水抜き栓付き
天板にはバンジーコード・ドリンクホルダー・スケール付き
追加説明
カタログ価格

19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 22:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 水抜き栓付き
  • 天面にバンジーコード/ドリンクホルダー/スケール付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top