品番 : EA917AL-21
品名 : 500x290x280mm/19.3L クーラーボックス
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CL-20 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 19.3L | 重量 | 2.5㎏ |
| 外寸(W×D×H)mm | 500×290×280 | 内寸(W×D×H)mm | 400×200×220 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 断熱材:発泡スチロール |
収納の目安 | 500mlペットボトル:18本 2Lペットボトル:4本 |
| カラー | ブルー | ||
| 本体内側は抗菌仕様 | |||
| フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利 | |||
| 保冷剤を置いてもフタが閉められるので、アウトドアやスポーツ時に最適 | |||
| 持ち運びに便利なショルダーベルト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
