品番 : EA917AS-12B
品名 : 608x497x352mm/66L クーラーボックス(OD色)
仕様
| 容量 | 66L | 重量 | 6.2kg |
|---|---|---|---|
| 外寸(W×D×H)mm | 608×497×352 | 内寸(W×D×H)mm | 520×410×310 |
| 材質 | 内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン |
色 | OD |
| 断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも 効果が長く続きます。 |
|||
| 積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。 | |||
| 両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 | |||
| 天板に四隅に排水用の溝あり。 | |||
| 72時間持続保冷 | |||
| ラバーバックル仕様 | |||
| 旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 223 (2026/11/15 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ 2535ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA917AS-13 : [EA917AS-12B用] ゴム製留め具一式 |
ウェブカタログ画像
拡大
