品番 : EA917HB-21B
品名 : 140x200mm パンチング瞬間冷却剤
カタログ訂正
25/01/29 内容量/サイズ訂正。誤:265g/140x180x20(H)mm、正:250g/140x200x20(H)mm(9025 No.56)
仕様
内容量 | 250g | 入数 | 1個 |
---|---|---|---|
サイズ | 140×200×20(H)mm | 材質 | 塩化アンモニウム、尿素、水 |
保冷時間 | 60分 | 注意 | 長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。 |
携帯しやすい長時間冷却タイプ | |||
グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 102 (2025/05/01 04:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2282ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)