詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917HC-6B

品名 : 350x180x20mm アイス枕

仕様

サイズ 350×195×45mm 重量 1070g
保冷時間 4~5時間
※保冷持続時間は使用状況によって異なります。
用途 急な発熱に、頭痛・寝苦しいときに、歯痛で冷やしたいときに、打撲・ねんざに
材質 水、不凍液、ゲル化剤、防腐剤
冷凍庫専用の固くならないソフトでやさしい冷たいアイス枕です。
頭や身体の形にぴったりとフィットするやわらかい冷却まくらです。
冷凍庫の-20℃でも凍らず、頭痛や発熱、安眠などの保冷まくらとして最適です。
爽快・冷却ジェルが柔らかくソフトな感触で使え、足や腕などどんな部位にもすき間なくフィットし、打ち身やねんざの際にもお使いいただきやすくなっています。
冷凍庫で冷却すれば、何度でも繰り返し使用でき経済的です。
環境にやさしいEVA樹脂を使用しています。
※冷凍庫室内に水平の状態で5時間以上冷やしてからお使いください。
※タオルを巻いて適度な冷たさにしてお使いください。
【使用上の注意】
・用途以外に使用しないでください。
・温めて使用しないでください。
・本品は食べられません。
・万一、中身を食べた場合は、すぐに医師に相談してください。
・2つ折りにして、使用しないでください。
・破損した時は、使用しないでください。
・硬い物、とがった物にぶつけたり、乱暴(落とす、はげしくもむ、踏みつける等)に扱ったりしないでください。
・中身が皮膚についた時、目に入った時はぬるま湯でよく洗い、異常がある場合は医師に相談してください。
・中身が漏れて、シーツなどに付いた場合はまず布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。
・直射日光を避け、温度の低いところに保管してください。
・ゴミの分別は各自治体の区分に従ってください。
・乳幼児に使用する場合は、保護者監視のもと、十分注意してください。
・誤飲防止のため、苦味剤を配合しております。
・本品は、医薬品ではありませんので、発熱が続く場合は医師に相談してください。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 199

(2026/11/05 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2222ページ 2489ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top