詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917HD-1

品名 : 50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-3006
サイズ(mm) 50×45×190(H) 重量(g) 250
材質 外装パック:ポリエチレン
内容物:水・増粘剤
耐冷温度 -30℃
スポーツやレジャー、キャンプ等に最適です。
冷凍庫で凍らせるだけで繰り返し使えます。
ジョイントして保冷効果を高めることができます。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2456ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top