品番 : EA917HE-1
品名 : 155x105mm アイシング用冷却材(アイスバッテリー)
仕様
| サイズ(mm) | 155×105×25(T) | 重量(g) | 185 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 水、塩化ナトリウム、ゲル化剤 | ||
| 肌や身体に優しいポリウレタン使用 | |||
| 首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。 | |||
| 入眠時の深部体温を下げるアイシングとして。 | |||
| 猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。 | |||
| 片面(青色単色面)は体温調節を司る手のひらAVA血管冷却に最適な15℃に設定、冷え性の方や真冬でも使えるよう、片面は25℃に設定(表裏2つの温度で通年使用可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/11/08 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2222ページ 2489ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
