品番 : EA919SC-2A
品名 : タンク付エアーポンプ
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | P-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 最小:約235×89×73(H)mm 最大:約280×89×225(H)mm |
ホース長 | 600mm |
| 重量 | 850g | 最高圧力 | 700kPa(4kgf/c㎡) |
| 材質 | 本体:スチール | 付属品 | バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル |
| 圧力計付 | |||
| 軽く踏むだけでラクに空気が入ります。 | |||
| 滑りにくく踏みやすいラバーペダル | |||
| 自転車は英・米式に対応 | |||
| オートバイに対応(ノズル不要) | |||
| ※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。 | |||
| 4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/24 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2467ページ | ||||
