品番 : EA919SC-4
品名 : 高圧タンク付エアーポンプ(ツインシリンダー)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1924 |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 1000kPa | 重量 | 2.4kg |
| サイズ | 153×286×83(H)mm | ホース長 | 700mm |
| 自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応 | |||
| アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個) | |||
| ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能 | |||
| 米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用 | |||
| 強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ | |||
| 大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル | |||
| 安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。 | |||
| 安定性のある強固なフレーム | |||
| 圧力計付 | |||
| ホース固定ホルダー付 | |||
| SG規格対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/20 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2467ページ | ||||
